{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 63 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 47,5 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 6 mm | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 76 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Sopiva kääntöterä | PN.. 1205 | |
Kääntöterän ruuvi | 229700 | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 222800 63/5 | |
EAN / GTIN | 4960664602421 | |
Valmistajan numero | THN04490 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tasojyrsin 47,5° MFPN45, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 63/5mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
503,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
526,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
533,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
479,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
476,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 27 mm | 22 mm |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 40 mm |
Sisäjäähdytys | ei | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | PN.. 1205 | SE.. 1203.. | SD.. 0903 | POMX 10T5.. | OF.. 050405 |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin |