{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 63 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 43 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Parrastus | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 72 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Sopiva kääntöterä | OF.. 050405 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Asetuskulma κ | 43 astetta | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 213300 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197702012 | |
Valmistajan numero | 213300 63/5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tasojyrsin, 43° Octo 63/5 mm
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
476,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
630,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
526,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
479,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
292,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 | 22 | 22 | 27 | 22 |
Sopiva kääntöterä | OF.. 050405 | SN.U ;ON.U | SE.. 1203.. | POMX 10T5.. | SE.. 1204.. |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Terien jako | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsimet |