OFMT 050405 TR ST900

Tuote nro.: 213320 ST900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    22,36 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    18,63 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
6 881 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä OFMT 050405 TR
tyyppi ST900
Nirkon säde 0,5 mm
Laji HB7525
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,17 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213320 ST900
EAN / GTIN 4045197454935
Valmistajan numero 213320 ST900

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
280
Teräs < 750 N/mm²
P
260
Teräs < 900 N/mm²
P
200
Teräs < 1100 N/mm²
P
135
Teräs < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
145
GG(G)
K
170
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin lujat kääntöterät ISO-standardimittojen mukaan tarkkuussintrattuja ja hiottuja. Hienorakeiset materiaalit - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin