{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 50 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 43 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Parrastus | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 59 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Sopiva kääntöterä | OF.. 050405 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Asetuskulma κ | 43 astetta | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 213300 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197702005 | |
Valmistajan numero | 213300 50/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tasojyrsin, 43° Octo 50/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
399,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
445,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
402,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
376,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 | 22 | 22 | 22 |
Kokonaispituus Lges | 40 | 40 | 40 | 40 |
Sopiva kääntöterä | OF.. 050405 | POMX 10T5.. | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 50 | 50 | 50 | 50 |
Terien jako | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen |