OFEW 050405 TN, HB7515, Tyyppi: ST1400

Tuote nro.: 213325 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    24,43 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    20,36 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 465 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä OFEW 050405 TN
tyyppi ST1400
Nirkon säde 0,5 mm
Laji HB7515
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,14 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213325 ST1400
EAN / GTIN 4045197553843
Valmistajan numero 213325 ST1400

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
390
Teräs < 750 N/mm²
P
275
Teräs < 900 N/mm²
P
245
Teräs < 1100 N/mm²
P
230
Teräs < 1400 N/mm²
P
210
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
180
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin lujat kääntöterät ISO-standardimittojen mukaan tarkkuussintrattuja ja hiottuja. Hienorakeiset materiaalit - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin