OFMT 050405 TR, HB7525, Tyyppi: ST900

Tuote nro.: 213321 ST900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    24,43 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    20,36 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 396 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä OFMT 050405 TR
tyyppi ST900
Nirkon säde 0,5 mm
Laji HB7525
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,17 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213321 ST900
EAN / GTIN 4045197553836
Valmistajan numero 213321 ST900

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
350
Teräs < 750 N/mm²
P
240
Teräs < 900 N/mm²
P
210
Teräs < 1100 N/mm²
P
200
Teräs < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
160
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin lujat kääntöterät ISO-standardimittojen mukaan tarkkuussintrattuja ja hiottuja. Hienorakeiset materiaalit - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin