{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 200 mm | |
Terien lkm Z | 10 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 47,5 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 6 mm | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 213 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 60 mm | |
Sopiva kääntöterä | PN.. 1205 | |
Kääntöterän ruuvi | 229700 | |
Aluslevy | 229750 | |
Aluslevyn kiinnitysruuvi | 229702 (SW5; 6,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 222800 200/10 | |
EAN / GTIN | 4960664602407 | |
Valmistajan numero | THN04485 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Tasojyrsin 47,5° MFPN45, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 200/10mm
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
1 454,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
1 368,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 10 | 10 |
Kiinnitysreiän⌀ | 60 mm | 60 mm |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | 63 mm |
Sisäjäähdytys | ei | kyllä |
varren malli | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 200 mm | 200 mm |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin | Tasojyrsin |