{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 125 mm | |
Terien lkm Z | 10 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 47,5 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 6 mm | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 138 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | |
Sopiva kääntöterä | PN.. 1205 | |
Kääntöterän ruuvi | 229700 | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 222800 125/10 | |
EAN / GTIN | 4960664602452 | |
Valmistajan numero | THN04493 |