{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 63 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 47,5 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 6 mm | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 76 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Sopiva kääntöterä | PN.. 1205 | |
Kääntöterän ruuvi | 229701 | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 222800 63/6 | |
EAN / GTIN | 4960664602490 | |
Valmistajan numero | THN04500 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tasojyrsin 47,5° MFPN45 63/6 mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
560,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
524,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
707,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
524,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
501,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Sisäjäähdytys | ei | kyllä | kyllä | ei | kyllä |
Sopiva kääntöterä | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin |