{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 63 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 75 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Sopiva kääntöterä | SE.. 1204.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 214200 63/6 | |
EAN / GTIN | 4045197131423 | |
Valmistajan numero | 214200 63/6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Tasojyrsin 45° oikealeikkuinen, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 63/6mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
524,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
707,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
524,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
501,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | ei | kyllä |
Sopiva kääntöterä | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin |