{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 80 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 93 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Sopiva kääntöterä | SE.. 1204.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 214200 80/8 | |
EAN / GTIN | 4045197131454 | |
Valmistajan numero | 214200 80/8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Tasojyrsin 45° oikealeikkuinen, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 80/8mm
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
649,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
893,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
626,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 8 | 8 | 8 |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin |