{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 53 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
Sopiva kääntöterä | SE.. 1204.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 214200 40/3 | |
EAN / GTIN | 4045197702326 | |
Valmistajan numero | 214200 40/3 |