{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 80 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 92,1 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Sopiva kääntöterä | SE.T1305; XEEW1305 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 213555 80/8 | |
EAN / GTIN | 4045197953612 | |
Valmistajan numero | 213555 80/8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Softcut 45° suurtehotasojyrsin 80/8 mm
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
626,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
649,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
893,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 8 | 8 | 8 |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 | 27 | 27 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | SE.T1305 ;XEEW1305 | SE.. 1204.. | SN.U ;ON.U |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 80 | 80 | 80 |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin |