GARANT Softcut 45° suurtehotasojyrsin 100/10 mm

Tuote nro.: 213555 100/10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Terien lkm Z: 10
  • Asetuskulma κ: 45
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: MTC
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Softcut®
Terän ⌀ DC 100 mm
Terien lkm Z 10
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 45 astetta
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia MTC
Työkalun vaihto PowerCard
suurin ulko-⌀ Dmax 112,2 mm
Kokonaispituus Lges 50 mm
Kiinnitysreiän⌀ 32 mm
Sopiva kääntöterä SE.T1305; XEEW1305
Kääntöterä-ruuvisarja 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Tuotetyyppi Tasojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213555 100/10
EAN / GTIN 4045197953650
Valmistajan numero 213555 100/10

Kuvaus

Malli:

Suuri terien lukumäärä, paras tuottavuus. Positiivisen teräasennon ansiosta lastuaa kevyesti ja vähällä teholla. Erittäin tasainen käynti yksilöllisen työkalugeometrian ansiosta.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 3,0 käytetään terän nro 674252 15IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


GARANT Softcut 45° suurtehotasojyrsin  100/10 mm

GARANT Softcut 45° suurtehotasojyrsin 100/10 mm

pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
755,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
1 078,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 10 10
Kiinnitysreiän⌀ 32 32
Sisäjäähdytys kyllä kyllä
Sopiva kääntöterä SE.T1305 ;XEEW1305 SN.U ;ON.U
varren malli reiällä reiällä
Terän ⌀ DC 100 100
Tuotetyyppi Tasojyrsin Tasojyrsin

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin