{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 125 mm | |
Terien lkm Z | 10 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 137,3 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | |
Sopiva kääntöterä | SE.T1305; XEEW1305 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 213555 125/10 | |
EAN / GTIN | 4045197953667 | |
Valmistajan numero | 213555 125/10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Softcut 45° suurtehotasojyrsin, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 125/10mm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
853,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
908,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
1 056,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 10 | 10 | 10 |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | SE.T1305; XEEW1305 | SE.. 1204.. | POMX 10T5.. |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin |