{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 250 mm | |
Terien lkm Z | 16 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 262,3 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 60 mm | |
Sopiva kääntöterä | SE.T1305; XEEW1305 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 213555 250/16 | |
EAN / GTIN | 4045197953704 | |
Valmistajan numero | 213555 250/16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Softcut 45° suurtehotasojyrsin, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 250/16mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
2 127,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
2 259,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 16 | 16 |
Kiinnitysreiän⌀ | 60 mm | 60 mm |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | 63 mm |
suurin ulko-⌀ Dmax | 262,3 mm | 263 mm |
Sopiva kääntöterä | SE.T1305; XEEW1305 | SE.. 1204.. |
varren malli | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 250 mm | 250 mm |