{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 63 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 71 mm | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 71,2 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 134 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 140 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,5 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,47 mm | |
Porrastuspituus L kun αmax | 60,5 mm | |
Sopiva kääntöterä | SD.. 0903 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 214400 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197131768 | |
Valmistajan numero | 214400 63/5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Tasojyrsimet, 45°, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 63/5mm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
533,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
526,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
479,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
476,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | 22 mm | 27 mm | 22 mm |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 40 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | SD.. 0903 | SE.. 1203.. | POMX 10T5.. | OF.. 050405 |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin |