{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 200 mm | |
Terien lkm Z | 14 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 47,5 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 6 mm | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 213 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 60 mm | |
Sopiva kääntöterä | PN.. 1205 | |
Kääntöterän ruuvi | 229700 | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 222800 200/14 | |
EAN / GTIN | 4960664602476 | |
Valmistajan numero | THN04495 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tasojyrsin 47,5° MFPN45 200/14 mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
1 454,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
1 774,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
1 665,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus Lges | 63 | 63 | 63 |
Sisäjäähdytys | ei | kyllä | kyllä |
suurin ulko-⌀ Dmax | 213 | 216 | 212,3 |
Sopiva kääntöterä | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Terän ⌀ DC | 200 | 200 | 200 |
Lastuamisstrategia | HPC | MTC | MTC |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin |