PNMU 1205 ANER-SM, PR1535, Tyyppi: INOX

Tuote nro.: 222812 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    39,17 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    32,64 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
277 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä PNMU 1205 ANER-SM
tyyppi INOX
Laji PR1535
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,07 − 0,27 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 10
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 222812 INOX
EAN / GTIN 4960664686131
Valmistajan numero TLC05054

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
200
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


PNMU 1205 ANER-SM, PR1535, Tyyppi: INOX

PNMU 1205 ANER-SM, PR1535, Tyyppi: INOX

pyynnöstä
Varastossa
277 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
39,17 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
32,64 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 654 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
22,91 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
19,09 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
905 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
22,91 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
19,09 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
176 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
19,53 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
16,27 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 257 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
19,53 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
16,27 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Vaihtojen/terien lukumäärä 10 5 5 5 5
ISO-koodi-kääntöterä PNMU 1205 ANER-SM POMX 10T5ZEER M POMX 10T5ZEER M POMX 0704ZEER M POMX 0704ZEER M
Lastuava aine KM KM KM KM KM
Laji PR1535 HB9640 HB9645 HB9640 HB9645
tyyppi INOX INOX INOX INOX INOX
Syöttö fz / hammas 0,07 − 0,27 mm 1 mm 1 mm 0,9 mm 0,9 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin