{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 63 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 46 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,5 mm | |
suurin leikkuusyvyys ap max käytettäessä LD-geometriaa | 3,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 109 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 124 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,45 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 45,4 mm | |
Kääntöterienkoko | 10 | |
Sopiva kääntöterä | SOMT.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229718 (15IP, 3,5 Nm) | |
Asetuskulma κ | 10 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 222065 63/5 | |
EAN / GTIN | 4960664707645 | |
Valmistajan numero | THN07672 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 63/5mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
579,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
457,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
431,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
501,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
535,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Asetuskulma κ | 10 astetta | 12 astetta | 11 astetta | 16 astetta | 15 astetta |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Upotusjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Sopiva kääntöterä | SOMT.. | XD.. 120408 | XDM.120516 | XOMU146715 | XOMU094812 |
Porrastuskulma αmax | 0,45 astetta | 0,41 astetta | 1,06 astetta | 1,04 astetta | 0,68 astetta |
Porrastuspituus L kun αmax | 45,4 mm | 41,5 mm | 43,34 mm | 44,07 mm | 50,55 mm |