Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier reiällä kääntöterille SO.., ⌀ D / Terien lkm Z: 63/5SLmm

Tuote nro.: 222065 63/5SL
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 63 mm
Terien lkm Z 5
Varren muoto reiällä
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
⌀ D3 39 mm
Maksimaalinen lastuamissyvyys ap max 2 mm
suurin leikkuusyvyys ap max käytettäessä LD-geometriaa 5 mm
Kokonaispituus Lges 50 mm
Kiinnitysreiän⌀ 27 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 102 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 124 mm
Porrastuskulma αmax 0,54 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 38 mm
Kääntöterienkoko 14
Sopiva kääntöterä SOMT..
Kääntö terän ruuvi 229719 (20IP, 4,5 Nm)
Asetuskulma κ 10 astetta
Fz Helix 0,7
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 222065 63/5SL
EAN / GTIN 4960664707737
Valmistajan numero THN07693
Valmistaja KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Kuvaus

Kuvaus:

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin