{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 66 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 2 mm | |
suurin leikkuusyvyys ap max käytettäessä LD-geometriaa | 5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 108 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 130 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,5 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 41 mm | |
Kääntöterienkoko | 14 | |
Sopiva kääntöterä | SOMT.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229719 (20IP, 4,5 Nm) | |
Asetuskulma κ | 10 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 222065 66/5SL | |
EAN / GTIN | 4960664719655 | |
Valmistajan numero | THN07665 |