{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 63 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 46 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,5 mm | |
suurin leikkuusyvyys ap max käytettäessä LD-geometriaa | 3,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 109 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 124 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,45 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 45,4 mm | |
Kääntöterienkoko | 10 | |
Sopiva kääntöterä | SOMT.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229718 (15IP, 3,5 Nm) | |
Asetuskulma κ | 10 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 222065 63/6S | |
EAN / GTIN | 4960664707676 | |
Valmistajan numero | THN07675 |