GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin 63/6 mm

Tuote nro.: 213006 63/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Power Q
Terän ⌀ DC 63 mm
Terien lkm Z 6
varren malli reiällä
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D3 53 mm
Kokonaispituus Lges 50 mm
Kiinnitysreiän⌀ 27 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 116 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 124 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 1,2 mm
Porrastuskulma αmax 0,68 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 50,55 mm
Sopiva kääntöterä XOMU094812
Asetuskulma κ 15 astetta
Fz Helix 0,8
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213006 63/6
EAN / GTIN 4062406266769
Valmistajan numero 213006 63/6

Kuvaus

Malli:

Työkalujärjestelmä, jossa on erittäin stabiili kääntöterän kiinnitys prosessivarmaan työskentelyyn. Leikkuuvoimaa pienentävät työkalugeometriat pienentävät huomattavasti pääkaran kuormitusta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Ohje:

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro 211750 koko 2,8 terän nro 674252 koko 10IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Samasta sarjasta "Power Q" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin