{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D3 | 18 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1 mm | |
Kokonaispituus Lges | 35 mm | |
Kiinnityskierre M | M12 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 43 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,05 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 16,3 mm | |
Sopiva kääntöterä | LOGU 0303.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221960 25/4 | |
EAN / GTIN | 4960664741106 | |
Valmistajan numero | THN07514 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pikasyöttöjyrsin MFH mini 25/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
339,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
317,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnityskierre M | M12 | M12 |
Kokonaispituus Lges | 35 | 35 |
Terän ⌀ DC | 25 | 25 |
⌀ D3 | 18 | 19 |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 | 48 |
Porrastuskulma αmax | 1,05 | 1,15 |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |