{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D3 | 25 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 57 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,74 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 23,3 mm | |
Sopiva kääntöterä | LOGU 0303.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221960 32/5 | |
EAN / GTIN | 4960664741144 | |
Valmistajan numero | THN07522 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pikasyöttöjyrsin MFH mini, Kierteellinen, ⌀ D / Terien lkm Z: 32/5mm
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
381,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
546,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
364,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 5 | 5 | 5 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
varren malli | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Porrastuskulma αmax | 0,74 astetta | 0,95 astetta | 0,82 astetta |
Porrastuspituus L kun αmax | 23,3 mm | 18 mm | 24,4 mm |