{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 42 mm | |
Terien lkm Z | 7 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D3 | 35 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 77 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 82 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,52 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 33,3 mm | |
Sopiva kääntöterä | LOGU 0303.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221960 42/7 | |
EAN / GTIN | 2050001929969 | |
Valmistajan numero | TX781476 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pikasyöttöjyrsin MFH mini, Kierteellinen, ⌀ D / Terien lkm Z: 42/7mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
480,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
463,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | 40 mm |
Terän ⌀ DC | 42 mm | 42 mm |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
⌀ D3 | 35 mm | 36 mm |
Porrastuskulma αmax | 0,52 astetta | 0,58 astetta |
Porrastuspituus L kun αmax | 33,3 mm | 34,4 mm |