{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D3 | 13 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1 mm | |
Kokonaispituus Lges | 30 mm | |
Kiinnityskierre M | M10 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 33 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 38 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,52 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 11,3 mm | |
Sopiva kääntöterä | LOGU 0303.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221960 20/4 | |
EAN / GTIN | 4960664741076 | |
Valmistajan numero | THN07508 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pikasyöttöjyrsin MFH mini 20/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
322,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
296,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 |
Kokonaispituus Lges | 30 mm | 30 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | LOGU 0303.. | CPHX 0602.. |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1 mm | 2,5 mm |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |