• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
    • Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Vaihtoehtoinen tuote:

Jyrsinkääntöterä LOGU 030310 ER-GM suuren syötön jyrsimille P25M, Tyyppi: ST1400

Tuote nro.: 221970 ST1400
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä LOGU 030310 ER-GM
tyyppi ST1400
Nirkon säde 1 mm
Laji PR1525
Lastuava aine KM
Säätösäde, kun ap max 1,6 mm
Syöttö fz / hammas 0,2 mm - 1,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 221970 ST1400
EAN / GTIN 4960664741632
Valmistajan numero TLB04200
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
200
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
160
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
100
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Molemminpuolinen kääntöterä, 4 leikkaavaa särmää. Kääntöterän kupera leikkuusärmä uppoaa materiaaliin pehmeästi.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / ap max = 1 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin