{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | LOGU 030310 ER-GM | |
tyyppi | GG | |
Nirkon säde | 1 mm | |
Laji | PR1510 | |
Lastuava aine | KM | |
Säätösäde, kun ap max | 1,6 mm | |
Syöttö fz / hammas | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 221974 GG | |
EAN / GTIN | 4960664741625 | |
Valmistajan numero | TLA04200 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |