{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D3 | 14 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,9 mm | |
Kokonaispituus Lges | 35 mm | |
Kiinnityskierre M | M12 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 39 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,87 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 13,2 mm | |
Sopiva kääntöterä | XP.. 0603 | |
Kääntöterienkoko | 06 | |
Kääntöterän ruuvi | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221905 25/4 | |
EAN / GTIN | 4059782503496 | |
Valmistajan numero | 5667023 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kopiojyrsin 7792VX 25/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
508,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
317,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 |
Kiinnityskierre M | M12 | M12 |
Kokonaispituus Lges | 35 | 35 |
varren malli | Kierteellinen | Kierteellinen |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 | 48 |
Porrastuskulma αmax | 0,87 | 1,15 |
Porrastuspituus L kun αmax | 13,2 | 17,4 |