X.LT...ER-D411 06 mm

Tuote nro.: 221928 06
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    23,46 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,55 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
415 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kääntöterienkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XPLT060308-ER-D411
Kääntöterienkoko 06
tyyppi INOX, Ti
Nirkon säde 1,2 mm
Laji SP6519
Lastuava aine KM
Säätösäde, kun ap max 1,37 mm
Syöttö fz / hammas 0,2 mm - 2,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 221928 06
EAN / GTIN 4059782506541
Valmistajan numero 5655254

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
280
Teräs < 750 N/mm²
P
250
Teräs < 900 N/mm²
P
185
Teräs < 1100 N/mm²
P
150
Teräs < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
220
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erityisen paksut kääntöterät, joissa hiottu Wiper-kuitu.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin