Kopiojyrsin 7792VX, Lieriövarsi., ⌀ D / Terien lkm Z: 16/2mm

Tuote nro.: 221900 16/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 16 mm
Terien lkm Z 2
varren malli Lieriövarsi.
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
⌀ D3 5 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 0,9 mm
Ulkoneman pituus L1 25 mm
Kokonaispituus Lges 188 mm
Varren ⌀ Ds h6 16 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 21 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 30 mm
Porrastuskulma αmax 2,73 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 4,2 mm
Sopiva kääntöterä XD..
Kääntöterienkoko 06
Kääntöterän ruuvi 229915 (T7; 0,8 Nm)
Asetuskulma κ 10 astetta
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 221900 16/2
EAN / GTIN 2050002058453
Valmistajan numero 5673240

Kuvaus

Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kopiojyrsin 7792VX, Lieriövarsi., ⌀ D / Terien lkm Z: 16/2mm

Kopiojyrsin 7792VX, Lieriövarsi., ⌀ D / Terien lkm Z: 16/2mm

pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
435,85 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
238,05 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
235,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Asetuskulma κ 10 astetta 15 astetta 20 astetta
Sisäjäähdytys kyllä kyllä kyllä
Lastuamisstrategia HPC HPC HPC
Varren ⌀ Ds h6 16 mm 16 mm 16 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 30 mm 30 mm 30 mm
Porrastuspituus L kun αmax 4,2 mm 6,13 mm 8,4 mm
Tuotetyyppi Kopiojyrsin Kopiojyrsin Kopiojyrsin

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin