{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | AlTiN | |
Terän ⌀ D | 16 mm | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
Lastuava aine | TKM | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Viistejyrsintä | 45 | |
tyyppi | N | |
Terien lkm Z | 8 | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
⌀ D2 | 3,2 | |
Ulkoneman pituus L1 | 6,4 | |
Kokonaispituus L | 20 mm | |
DUO-LOCK-liittymä | DL16 | |
Suositeltu kiristysmomentti | 60 mm | |
Avainkoko SW | 13 Nm | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Tuotetyyppi | Jyrsin kiinnityskierteellä |
Tuotekoodi | 220359 16 | |
EAN / GTIN | 4034221103215 | |
Valmistajan numero | DL16E1018UK1600W90DA |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 16 mm
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
125,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
142,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
122,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 8 | 6 | 3 |
Kokonaispituus L | 20 mm | 30,1 mm | 37,3 mm |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | 90 | 90 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
tyyppi | N | N | N |
Terän ⌀ D | 16 mm | 16 mm | 16 mm |