{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | AlTiN | |
Terän ⌀ D | 12 mm | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
Lastuava aine | TKM | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Viistejyrsintä | 45 | |
tyyppi | N | |
Terien lkm Z | 6 | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
⌀ D2 | 2,4 | |
Ulkoneman pituus L1 | 4,8 | |
Kokonaispituus L | 15 mm | |
DUO-LOCK-liittymä | DL12 | |
Suositeltu kiristysmomentti | 30 mm | |
Avainkoko SW | 9,5 Nm | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Tuotetyyppi | Jyrsin kiinnityskierteellä |
Tuotekoodi | 220359 12 | |
EAN / GTIN | 4034221103093 | |
Valmistajan numero | DL12E1016UK1200W90DA |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
82,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
94,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
81,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 6 | 6 | 3 |
Kokonaispituus L | 15 mm | 26,9 mm | 30,1 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | 90 | 90 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
Tuotetyyppi | Jyrsin kiinnityskierteellä | Jyrsin kiinnityskierteellä | Jyrsin kiinnityskierteellä |