{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | AlTiN | |
Terän ⌀ D | 20 mm | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
Lastuava aine | TKM | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Viistejyrsintä | 45 | |
tyyppi | N | |
Terien lkm Z | 8 | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
⌀ D2 | 4 | |
Ulkoneman pituus L1 | 8 | |
Kokonaispituus L | 25 mm | |
DUO-LOCK-liittymä | DL20 | |
Suositeltu kiristysmomentti | 80 mm | |
Avainkoko SW | 16 Nm | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Tuotetyyppi | Jyrsin kiinnityskierteellä |
Tuotekoodi | 220359 20 | |
EAN / GTIN | 4034221131379 | |
Valmistajan numero | DL20E1018UK2000W90DA |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 20 mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
194,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
182,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
149,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 8 | 6 | 3 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | 90 | 90 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
tyyppi | N | N | N |
Terän ⌀ D | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tuotetyyppi | Jyrsin kiinnityskierteellä | Jyrsin kiinnityskierteellä | Jyrsin kiinnityskierteellä |