{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | AlTiN | |
Terän ⌀ D | 10 mm | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
Lastuava aine | TKM | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Viistejyrsintä | 45 | |
tyyppi | N | |
Terien lkm Z | 6 | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
⌀ D2 | 2 | |
Ulkoneman pituus L1 | 4 | |
Kokonaispituus L | 12,5 mm | |
DUO-LOCK-liittymä | DL10 | |
Suositeltu kiristysmomentti | 20 mm | |
Avainkoko SW | 8 Nm | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Tuotetyyppi | Jyrsin kiinnityskierteellä |
Tuotekoodi | 220359 10 | |
EAN / GTIN | 4034221102973 | |
Valmistajan numero | DL10E1016UK1000W90DA |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 10 mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
69,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
169 kappaletta varastossa
65,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 12,5 | 26,9 |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | 90 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Lastuava aine | TKM | TKM |
tyyppi | N | N |
Terän ⌀ D | 10 | 10 |
Tuotetyyppi | Jyrsin kiinnityskierteellä | Jyrsin kiinnityskierteellä |