Taaksepäinleikkaava upotin 180° 76 mm

Tuote nro.: 217180 76
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

upotuksen enimmäis-⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Lasku-⌀ D 76 mm
    Sisäjäähdytys kyllä
    Työkalun vaihto PowerCard
    Terien lkm Z 1
    Vähimmäis-⌀ dmin 52 mm
    Ulkoneman pituus L1 185 mm
    L3 155 mm
    Ohjelmointimitta e 12,55 mm
    Kokonaispituus L 265 mm
    Varren ⌀ Ds h6 50 mm
    varren malli Weldon
    Sopiva kääntöterä 260158
    Kääntöterä-ruuvisarja 219848 (20IP; 5,5 Nm)
    Tuotetyyppi Upottimet

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 217180 76
    EAN / GTIN 4045197465740
    Valmistajan numero 217180 76

    Kuvaus

    Malli:

    Mukana terä (z = 1).

    Ohje:

    Mitta e = Ohjelmointimitta (tiedot sivun lopussa).
    GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,5 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin