{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lasku-⌀ D | 15 mm | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Terien lkm Z | 1 | |
Vähimmäis-⌀ dmin | 8,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 55 mm | |
L2 | 42 mm | |
L3 | 35 mm | |
Laipan ⌀ D1 | 25 mm | |
Ohjelmointimitta e | 3,55 mm | |
Kokonaispituus L | 105 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
varren malli | Whistle Notch | |
Sopiva kääntöterä | 217185 UNI | |
Kääntöterän ruuvi | 219947 (TX7; 0,9 Nm) | |
Tuotetyyppi | Upottimet |
Tuotekoodi | 217180 15 | |
EAN / GTIN | 4045197321589 | |
Valmistajan numero | 217180 15 |