{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lasku-⌀ D | 20 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Terien lkm Z | 1 | |
Vähimmäis-⌀ dmin | 13 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 67 mm | |
L2 | 52 mm | |
L3 | 45 mm | |
Laipan ⌀ D1 | 25 mm | |
Ohjelmointimitta e | 3,8 mm | |
Kokonaispituus L | 117 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
varren malli | Whistle Notch | |
Sopiva kääntöterä | 260142 | |
Kääntöterän ruuvi | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Upottimet |
Tuotekoodi | 217180 20 | |
EAN / GTIN | 4045197196910 | |
Valmistajan numero | 217180 20 |