Taaksepäinleikkaava upotin 180° 36 mm

Tuote nro.: 217180 36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lasku-⌀ D 36 mm
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
Terien lkm Z 1
Vähimmäis-⌀ dmin 23 mm
Ulkoneman pituus L1 113 mm
L2 93 mm
L3 85 mm
Laipan ⌀ D1 40 mm
Ohjelmointimitta e 7,05 mm
Kokonaispituus L 173 mm
Varren ⌀ Ds h6 32 mm
varren malli Whistle Notch
Sopiva kääntöterä 260150
Kääntöterän ruuvi 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Tuotetyyppi Upottimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 217180 36
EAN / GTIN 4045197281258
Valmistajan numero 217180 36

Kuvaus

Malli:

Mukana terä (z = 1).

Ohje:

Mitta e = Ohjelmointimitta (tiedot sivun lopussa).
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    upotuksen enimmäis-⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin