CC.T 09T304 HB725-1

Tuote nro.: 260150 HB725-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    10,83 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    9,03 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 919 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CCMT 09T304
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB725-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue UNI
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja UM1
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 4 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 50 m/min - 250 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260150 HB725-1
EAN / GTIN 4062406765927
Valmistajan numero 260150 HB725-1

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin