Poratanko terästä, Vasen, Varren-⌀ / teränkoko: 20/09mm

Tuote nro.: 260033 20/09
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 20 mm
Terän koko 9 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi DIN 8024
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A20R SCLCR/L09
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä CC.. 09T3..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 25 mm
Keskisiirto L3 13 mm
Kiinnityspituus L2 18 mm
Kokonaispituus L 200 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 8
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260033 20/09
EAN / GTIN 4045197652348
Valmistajan numero 260033 20/09

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin