Taaksepäinleikkaava upotin 180° 26 mm

Tuote nro.: 217180 26
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

upotuksen enimmäis-⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lasku-⌀ D 26 mm
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
Terien lkm Z 1
Vähimmäis-⌀ dmin 17 mm
Ulkoneman pituus L1 82 mm
L2 67 mm
L3 60 mm
Laipan ⌀ D1 25 mm
Ohjelmointimitta e 5,05 mm
Kokonaispituus L 132 mm
Varren ⌀ Ds h6 20 mm
varren malli Whistle Notch
Sopiva kääntöterä 260142
Kääntöterän ruuvi 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Tuotetyyppi Upottimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 217180 26
EAN / GTIN 4045197196934
Valmistajan numero 217180 26

Kuvaus

Malli:

Mukana terä (z = 1).

Ohje:

Mitta e = Ohjelmointimitta (tiedot sivun lopussa).
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin