{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCGT 120404 FN | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | PKD | |
Lastuava aine | PKD | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Lastuamissärmän malli | TWF | |
Lastuamissyvyys ap | 0,3 mm - 1 mm | |
Syöttö f | 0,03 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | |
lastuaminsnopeus vc alumiinilla < 10 % Si | 400 m/min - 3 500 m/min | |
lastuaminsnopeus vc G(C)FK:lla | 400 m/min - 900 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Rintakulma | 6 astetta | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 265827 TWF | |
EAN / GTIN | 4045197449009 | |
Valmistajan numero | 265827 TWF | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |