{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lasku-⌀ D | 33 mm | |
DIN-lieriökanta-ruuveille | M20 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Terien lkm Z | 2 | |
Vähimmäis-⌀ dmin | 16 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 55 mm | |
Kokonaispituus Lges | 140 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Sopiva kääntöterä | 260150 | |
Kääntöterän ruuvi | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Upotuskulma | 180 astetta | |
Tuotetyyppi | Upottimet |
Tuotekoodi | 217160 33 | |
EAN / GTIN | 4045197552686 | |
Valmistajan numero | 217160 33 |