Eteenpäinleikkaava upotin 180° 10 mm

Tuote nro.: 217160 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lasku-⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
  • Upotuskulma: 180
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Lasku-⌀ D 10 mm
    DIN-lieriökanta-ruuveille M5
    varren malli weldonvarsi
    Sisäjäähdytys kyllä
    Työkalun vaihto PowerCard
    Terien lkm Z 1
    Vähimmäis-⌀ dmin 4 mm
    Ulkoneman pituus L1 15 mm
    Kokonaispituus Lges 85 mm
    Varren ⌀ Ds h6 12 mm
    Sopiva kääntöterä 260142
    Kääntöterän ruuvi 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
    Upotuskulma 180 astetta
    Tuotetyyppi Upottimet

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 217160 10
    EAN / GTIN 4045197707345
    Valmistajan numero 217160 10

    Kuvaus

    Standardi:

    DIN 974-1 rivi 1 (lieriökanta-DIN-ruuveille).

    Ohje:

    Suositeltujen kääntöterien kulmasäde on 0,4 mm. Jos käytetään teriä, joilla on poikkeavat, suuremmat kulmasäteet, mittaa ⌀ dmin (katso taulukko) ei saavuteta!
    GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.