Eteenpäinleikkaava upotin 180°, weldonvarsi, Lasku-⌀ D: 19mm

Tuote nro.: 217160 19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lasku-⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
  • Upotuskulma: 180
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lasku-⌀ D 19 mm
varren malli weldonvarsi
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
Terien lkm Z 2
Vähimmäis-⌀ dmin 8 mm
Ulkoneman pituus L1 41 mm
Kokonaispituus Lges 100 mm
Varren ⌀ Ds h6 16 mm
Sopiva kääntöterä 260142
Kääntöterän ruuvi 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Upotuskulma 180 astetta
Tuotetyyppi Upottimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 217160 19
EAN / GTIN 4045197552549
Valmistajan numero 217160 19

Kuvaus

Standardi:

DIN 974-1 rivi 1 (lieriökanta-DIN-ruuveille).

Ohje:

Suositeltujen kääntöterien kulmasäde on 0,4 mm. Jos käytetään teriä, joilla on poikkeavat, suuremmat kulmasäteet, mittaa ⌀ dmin (katso taulukko) ei saavuteta!
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin