Eteenpäinleikkaava upotin 180°, weldonvarsi, Lasku-⌀ D: 42mm

Tuote nro.: 217160 42
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lasku-⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
  • Upotuskulma: 180
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lasku-⌀ D 42 mm
varren malli weldonvarsi
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
Terien lkm Z 2
Vähimmäis-⌀ dmin 24 mm
Ulkoneman pituus L1 60 mm
Kokonaispituus Lges 140 mm
Varren ⌀ Ds h6 25 mm
Sopiva kääntöterä 260150
Kääntöterän ruuvi 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Upotuskulma 180 astetta
Tuotetyyppi Upottimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 217160 42
EAN / GTIN 4045197552778
Valmistajan numero 217160 42

Kuvaus

Standardi:

DIN 974-1 rivi 1 (lieriökanta-DIN-ruuveille).

Ohje:

Suositeltujen kääntöterien kulmasäde on 0,4 mm. Jos käytetään teriä, joilla on poikkeavat, suuremmat kulmasäteet, mittaa ⌀ dmin (katso taulukko) ei saavuteta!
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Eteenpäinleikkaava upotin 180°, weldonvarsi, Lasku-⌀ D: 42mm

Eteenpäinleikkaava upotin 180°, weldonvarsi, Lasku-⌀ D: 42mm

pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
377,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
343,85 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
343,85 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
343,85 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
343,85 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
343,85 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
377,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
377,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
377,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2
DIN-lieriökanta-ruuveille M24
Kokonaispituus Lges 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm
Sisäjäähdytys kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä
Sopiva kääntöterä 260150 260150 260150 260150 260150 260150 260150 260150 260150
Varren ⌀ Ds h6 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Tuotetyyppi Upottimet Upottimet Upottimet Upottimet Upottimet Upottimet Upottimet Upottimet Upottimet

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin