Eteenpäinleikkaava upotin 180° 20 mm

Tuote nro.: 217160 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lasku-⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
  • Upotuskulma: 180
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Lasku-⌀ D 20 mm
    DIN-lieriökanta-ruuveille M12
    varren malli weldonvarsi
    Sisäjäähdytys kyllä
    Työkalun vaihto PowerCard
    Terien lkm Z 2
    Vähimmäis-⌀ dmin 9 mm
    Ulkoneman pituus L1 41 mm
    Kokonaispituus Lges 102 mm
    Varren ⌀ Ds h6 16 mm
    Sopiva kääntöterä 260142
    Kääntöterän ruuvi 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
    Upotuskulma 180 astetta
    Tuotetyyppi Upottimet

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 217160 20
    EAN / GTIN 4045197552556
    Valmistajan numero 217160 20

    Kuvaus

    Standardi:

    DIN 974-1 rivi 1 (lieriökanta-DIN-ruuveille).

    Ohje:

    Suositeltujen kääntöterien kulmasäde on 0,4 mm. Jos käytetään teriä, joilla on poikkeavat, suuremmat kulmasäteet, mittaa ⌀ dmin (katso taulukko) ei saavuteta!
    GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    Eteenpäinleikkaava upotin 180°  20 mm

    Eteenpäinleikkaava upotin 180° 20 mm

    pyynnöstä
    Varastossa
    30 kappaletta varastossa
    271,40 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    46 kappaletta varastossa
    343,85 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    43 kappaletta varastossa
    259,90 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Terien lkm Z 2 1 1
    Ulkoneman pituus L1 41 30 44
    Kokonaispituus Lges 102 95 98
    Sopiva kääntöterä 260142 TO.. 0902 SP.T1204..
    varren malli weldonvarsi weldonvarsi weldonvarsi
    Varren ⌀ Ds h6 16 20 20
    Tuotetyyppi Upottimet Upottimet Upottimet

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin